Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07000.008.0012 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 1/8, 100PK | AB7BUA 22TP70

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 2-56 X 1/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7BUA Μοντέλο: U07000.008.0012Cross Ref: 22TP70 / 42HV87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€18.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 2-56
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 8 "
Μέγεθος νήματος56
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.014
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 2-56 X 1/8, 100PK
€18.73 /πακέτο