Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04160.150.0300 Hex Cap Screw Grade 8 1-1 / 2-12 x 3 | AB8TZP 29DK93

APPROVED VENDOR U04160.150.0300 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/2-12 x 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TZP Μοντέλο: U04160.150.0300Cross Ref: 29DK93 / 42HT13
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
€39.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος13
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3"
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.150.0300 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/2-12 x 3
€39.66 /μονάδα