Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04160.056.0225 Βίδα εξαγωνικού καπακιού Βαθμού 8 9/16-18 X 2-1/4, 10PK | AF2DUA 6RLY7

APPROVED VENDOR U04160.056.0225 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 2-1/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DUA Μοντέλο: U04160.056.0225Cross Ref: 6RLY7 / 42HR15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
Διάμετρος9 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0225 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 2-1/4, 10PK
€24.98 /πακέτο