Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04100.125.1200 Hex Cap Screw Grade 8 1-1 / 4-7 x 10 | AB8TYP 29DK70

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/4-7 x 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TYP Μοντέλο: U04100.125.1200Cross Ref: 29DK70 / 156N26

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€44.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος8
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι10 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/4-7 x 10
€44.26 /μονάδα