APROVED VENDOR U04006.100.0800 Structural Bolt 1-8 X 8 Length, 5PK | AB3EVJ 1RU41

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Δομικό μπουλόνι 1-8 X 8" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3EVJ Μοντέλο: U04006.100.0800Cross Ref: 1RU41 / 166Y65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€52.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.625 "
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος8"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6475
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Δομικό μπουλόνι 1-8 X 8" Μήκος, 5PK
€52.36 /πακέτο