Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04005.050.0375 Structural Bolt 1/2-13 X 3-3/4 Length, 25PK | AB3GGQ 1TA26

APPROVED VENDOR U04005.050.0375 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 3-3/4" Μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GGQ Μοντέλο: U04005.050.0375Cross Ref: 1TA26 / 166Z72
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
€45.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8012
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0375 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 3-3/4" Μήκος, 25 PK
€45.77 /πακέτο