Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04005.050.0125 Structural Bolt 1/2-13 X 1-1/4 Length, 25PK | AB3GGE 1TA16

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 1-1/4" Μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3GGE Μοντέλο: U04005.050.0125Cross Ref: 1TA16 / 166Z62

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3162
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 1-1/4" Μήκος, 25 PK
€22.23 /πακέτο