Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01209.025.0150 Κοχλίας βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/2, 100PK | AB9CBR 2BA83

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Μπουλόνι βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CBR Μοντέλο: U01209.025.0150Cross Ref: 2BA83

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€11.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2A
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 4.6
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού11 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB69
Μέγεθος1/4-20 x 1-1/2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0944
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Μπουλόνι βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/2, 100PK
€11.10 /πακέτο