Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01200.125.0750 Βίδα Hex Cap Grade 5 1-1/4-7 x 7-1/2 | AB8TYA 29DK55

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος βαθμού 5 1-1/4-7 x 7-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TYA Μοντέλο: U01200.125.0750Cross Ref: 29DK55 / 156N14
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
€22.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος8
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι7.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος βαθμού 5 1-1/4-7 x 7-1/2
€22.29 /μονάδα