Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FWA Μοντέλο: U01080.087.0300Cross Ref: 25J656 / 159J77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€55.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.875 "
Μέγεθος οδήγησης7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού43 / 64 "
επικεφαλής Πλάτος7 / 8 "
Υλικό1018-1022 Χάλυβας άνθρακα
Συνολικό μήκος3"
Σημείο Dia.33 / 64 "
Υλικό σημείου1018/1022 Χάλυβας
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHR15N 83 Ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.04
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK
€55.40 /πακέτο