Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U01080.031.0150 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-1/2, 100PK | AE4YHJ 5NZZ0

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YHJ Μοντέλο: U01080.031.0150Cross Ref: 5NZZ0 / 159Z62
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
€54.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.312 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής Πλάτος5 / 16 "
Υλικό1018-1022 Χάλυβας άνθρακα
Συνολικό μήκος1.5 "
Σημείο Dia.5 / 32 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHR15N 83 Ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4188
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-1/2, 100PK
€54.05 /πακέτο