Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 7/8, 100PK | AB8FVM 25J630

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 7/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FVM Μοντέλο: U01080.025.0087Cross Ref: 25J630 / 159J65
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
€42.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1 / 4 "
Υλικό1018-1022 Χάλυβας άνθρακα
Συνολικό μήκος7 / 8 "
Σημείο Dia.1 / 8 "
Υλικό σημείου1018/1022 Χάλυβας
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHR15N 83 Ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5022
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 7/8, 100PK
€42.47 /πακέτο