Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U01062.025.0175 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1-3/4, 100PK | AB2AJR 1KE19

APPROVED VENDOR U01062.025.0175 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1-3/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2AJR Μοντέλο: U01062.025.0175Cross Ref: 1KE19 / 42HE44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης2700 psi
Ξαναγεμίζει1ΚΕ19
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2501
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0175 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1-3/4, 100PK
€24.41 /πακέτο