Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U01060.150.0300 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/2-12 x 3 | AB8AWK 25CN26

APPROVED VENDOR U01060.150.0300 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 5 1-1/2-12 x 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AWK Μοντέλο: U01060.150.0300Cross Ref: 25CN26 / 42HE32

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος13
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος2.25 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.150.0300 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 5 1-1/2-12 x 3
€21.34 /μονάδα