Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01049.031.0075 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 5/16-18 X 3/4, 50PK | AB9UTU 2FE14

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 5/16-18 X 3/4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UTU Μοντέλο: U01049.031.0075Cross Ref: 2FE14
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
€24.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ασφάλισης κεφαλής Hex
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.11 / 16 "
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚλείδωμα φλάντζας
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 5/16-18 X 3/4, 50PK
€24.49 /πακέτο