Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TSI0370075S0-010P Μήκος αντίχειρας 3/8-16 3/4, 10PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Μήκος βίδας αντίχειρα 3/8-16 3/4", 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LDW Μοντέλο: TSI0370075S0-010PCross Ref: 4FAH4
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
€30.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα, Τύπος S
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος κεφαλιού0.92 έως 0.95 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας, ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
επικεφαλής Πλάτος0.8 έως 0.83 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellBrinell Ελάχιστο 137
Ώμος Dia.0.71 έως 0.76 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Μήκος βίδας αντίχειρα 3/8-16 3/4", 10 PK
€30.42 /πακέτο