Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TSC1218.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 9/16 Inch, 100PK | AA9WXW 1HBT1

APPROVED VENDOR TSC1218.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 9/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WXW Μοντέλο: TSC1218.1-100Cross Ref: 1HBT1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.432 έως 0.472 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.201 "
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού9 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1218.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 9/16 ίντσες, 100 PK
€29.07 /πακέτο