Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 7/32 Inch, 100PK | AA9WXA 1HBN9

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 7/32 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9WXA Μοντέλο: TSC0807.2-100Cross Ref: 1HBN9
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
€18.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.129 έως 0.160 "
Επικεφαλής Ντία.0.218 "
Ύψος κεφαλιού0.034 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.129 "
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού7 / 32 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 7/32 ίντσες, 100 PK
€18.48 /πακέτο