Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WWU 1HBN3

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 3/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WWU Μοντέλο: TSC0606-9-100Cross Ref: 1HBN3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.120 έως 0.149 "
Επικεφαλής Ντία.0.147 "
Ύψος κεφαλιού0.023 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.096 "
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 3/16 ίντσας, 100 PK
€19.61 /πακέτο