Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TSC0604.9-100 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 3/32 X 1/8 ίντσας, 100PK | AA9WWR 1HBN1

APPROVED VENDOR TSC0604.9-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 1/8 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WWR Μοντέλο: TSC0604.9-100Cross Ref: 1HBN1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.058 έως 0.087 "
Επικεφαλής Ντία.0.147 "
Ύψος κεφαλιού0.023 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.096 "
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού1 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0604.9-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 1/8 ίντσες, 100 PK
€19.74 /πακέτο