Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TFC1610-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XDF 1HEF6

APPROVED VENDOR TFC1610-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/16 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XDF Μοντέλο: TFC1610-50Cross Ref: 1HEF6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.130 έως 0.192 "
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.266 "
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού5 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1610-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/16 ίντσες, 50 PK
€40.82 /πακέτο