Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/2 Inch, 50PK | AA9XDC 1HEF3

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/2 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XDC Μοντέλο: TFC1216.4-50Cross Ref: 1HEF3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€35.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.370 έως 0.410 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.201 "
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού1 / 2 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/2 ίντσες, 50 PK
€35.31 /πακέτο