Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TAC1220.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 5/8 Inch, 100PK | AA9XBL 1HEA1

APPROVED VENDOR TAC1220.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 5/8 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBL Μοντέλο: TAC1220.1-100Cross Ref: 1HEA1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.495 έως 0.535 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.201 "
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού5 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1220.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 5/8 ίντσας, 100 PK
€40.50 /πακέτο