Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TAC0406-100 Semi-Tubular Rivet 1/16 X 3/16 Inch, 100PK | AA9XAB 1HBY7

APPROVED VENDOR TAC0406-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/16 X 3/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XAB Μοντέλο: TAC0406-100Cross Ref: 1HBY7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€28.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.136 έως 0.166 "
Επικεφαλής Ντία.0.109 "
Ύψος κεφαλιού0.017 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.064 "
Rivet Dia.1 / 16 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0406-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/16 X 3/16 ίντσας, 100 PK
€28.84 /πακέτο