Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ STR602M8X50 Βίδα ώμου M6 x 1 x 50mm L | AB8JTD 25L645

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Βίδα ώμου M6 x 1 x 50mm L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JTD Μοντέλο: STR602M8X50Σταυρός: 25L645
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
€46.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Ώμος Dia.8mm
Μήκος ώμου50mm
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Βίδα ώμου M6 x 1 x 50mm L
€46.41 /μονάδα