Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ STR602015C40 Βίδα ώμου 1-1 / 8-7 x 2 1/2 Μήκος ίντσας | AB8JNB 25L550

APPROVED VENDOR STR602015C40 Βίδα ώμου 1-1/8-7 x 2 1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8JNB Μοντέλο: STR602015C40Σταυρός: 25L550

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€966.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.2.095-2.125 "
Ύψος κεφαλιού0.98 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1.5 "
Μήκος ώμου2.5 "
Ανοχή μήκους ώμου+ .25 / -0.00mm
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C40 Βίδα ώμου 1-1/8-7 x 2 1/2 ίντσες μήκος
€966.05 /μονάδα