Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SFT4012KF Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Slip Fixed Drill Μέγεθος 10.3mm | AA3JVY 11M295

APPROVED VENDOR Τρυπάνι SFT4012KF Τύπος δακτυλίου ολίσθησης Σταθερό μέγεθος τρυπανιού 10.3 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3JVY Μοντέλο: SFT4012KFΣταυρός: 11M295

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουSlip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός Λεπτός Τοίχος
Ανοχή συγκέντρωσης0.0005 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού10.3mm
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.10.3mm
Μέσα Dia. Ανοχή0.0001- + 0.0005 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.5 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή-0.0002 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.22
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤύπος δακτυλίουΑνοχή συγκέντρωσηςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212OM Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Slip Fixed Drill Size 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212OP Τρυπάνι Δοχείο τύπου Slip Fixed Drill Size 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212OR Τύπος δακτυλίου τρυπανιού Slip Fixed Drill Μέγεθος 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212OW Τύπος τρυπανιού Δακτύλιος Ολίσθηση Σταθερό τρυπάνι Μέγεθος 1-1 / 32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212OZ Τρυπάνι Τύπος δακτύλου Ολίσθηση Σταθερό τρυπάνι Μέγεθος 1-3 / 64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212PB Τρυπάνι Δοχείο Τύπου Slip Fixed Drill Size 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SF11212PH Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Slip Fixed Drill Size 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Fixed Ανανεώσιμος Συνδυασμός0.0005 "TIR Μέγ1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Τρυπάνι SFT4012KF Τύπος δακτυλίου ολίσθησης Σταθερό μέγεθος τρυπανιού 10.3 mm
€20.25 /μονάδα