Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SC22020080-100P1 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK | AE9BUF 6HHG7

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BUF Μοντέλο: SC22020080-100P1Cross Ref: 6HHG7
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
€52.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι8mm
Υλικό12.9 Χάλυβας κραμάτων
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,900
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Μέγεθος νήματος0.40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK
€52.82 /πακέτο