Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-1000-08-08 Blank Aluminium 6061 1 x 8 x 8 In | AB2VCH 1NYV1

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Blank Aluminium 6061 1 x 8 x 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2VCH Μοντέλο: SB-6061-1000-08-08Cross Ref: 1NYV1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€209.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό απόθεμα
Τύπος κράματος6061
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος8"
Ανοχή μήκους+/- 0.002 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT651 / T6511
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Τυπική σκληρότητα95
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης40,000 PSI
Πλάτος8"
Ανοχή πλάτους+/- 0.002 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ7606123030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0375-06-06 Κενό Αλουμίνιο 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€89.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0375-08-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 3/8 x 8 x 12 In | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€158.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0375-08-08 Κενό Αλουμίνιο 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€120.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0500-12-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/2 x 12 x 12 In | AB2VAN 1ΝΥΝ5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€228.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0500-12-18 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€325.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR SB-6061-0500-12-24 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€388.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0500-02-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€71.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Blank Aluminium 6061 1 x 8 x 8 In
€209.46 /μονάδα