ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0316-0250-12-24 Κενό Ανοξείδωτο 316 1/4 x 12 x 24 In | AB2VLV 1NZX4

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-12-24 Blank Stainless 316 1/4 x 12 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VLV Μοντέλο: SB-0316-0250-12-24Cross Ref: 1NZX4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,191.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό απόθεμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.002 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα160
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό81,900 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.002 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.765
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7222403085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-12-12 Κενό ανοξείδωτο 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€603.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-12-24 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,093.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-02-12 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€198.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-24-24 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€1,915.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-04-12 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€281.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-06-12 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 6 x 12 In | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€360.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-0304-0250-08-12 Κενό Ανοξείδωτο 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€441.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-12-24 Blank Stainless 316 1/4 x 12 x 24 In
€1,191.63 /μονάδα