AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 42 Inch, 1 Phase, 2 HP | AG3QHG 33TD91

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 42 ιντσών, 1 φάση, 2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QHG Μοντέλο: BRV-842-2-1-TEFCCross Ref: 33TD91

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,595.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης51.25 "
Μήκος βάσης57 "
Πλάτος βάσης57 "
Τύπος ρουλεμάνΜαξιλάρι μπλοκ
Blade Dia.42 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP20653
CFM @ 0.125 ίντσες. SP19128
CFM @ 0.250 ίντσες. SP17503
CFM @ 0.375 ίντσες. SP15264
CFM @ 0.500 ίντσες. SP11319
Εύρος CFM20653-11319
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
ΠερίφραξηTEFC
Ταχύτητα ανεμιστήρα725
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
HP2
Μέγιστη. BHP1.65
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.70 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps11.5
Κινητήρας HP2
Κινητήρας Hz60
Στροφές κινητήρα1725
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42 "
συνολικό ύψος51.25 "
Φάση1
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Εύρος RPM725
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)0.875
Άξονας Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Έλεγχος ταχύτηταςN
Ελεγχόμενη ταχύτηταN
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.5
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)160.02
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΤαχύτητα ανεμιστήραHPΜέγιστη. BHPΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,470.07
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,414.48
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,816.29
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,864.59
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,978.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 3 Phase, 1 HP | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,766.72
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-ΛΗΞΗ682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,422.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 42 ιντσών, 1 φάση, 2 HP
€5,595.35 /μονάδα