Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U67021.016.0050 Κοπή σπειρώματος βίδας 8-32 X 1/2 ίντσας μήκος, 100 PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Κοπή σπειρώματος βίδας 8-32 X 1/2 ίντσα μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WUD Μοντέλο: U67021.016.0050Σταυρός: 1HA18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κοπής σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής0.348-0.322 "
Επικεφαλής Ντία.0.250-0.244 "
Ύψος κεφαλιού0.11 έως 0.096 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Κοπή σπειρώματος βίδας 8-32 X 1/2 ίντσα μήκος, 100 PK
€13.44 /πακέτο