ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P4125BQ Βίδα Τοιχοποιίας Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ Βίδα Τοιχοποιίας Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK

Στοιχείο: AE2NWH Μοντέλο: P4125BQCross Ref: 4YRV6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα άγκυρας τοιχοποιίας
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςFlat, Phillips
Μήκος1.25 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
ΧαρακτηριστικάΤοιχοποιία
Ultimate Shear (λίβρες)1568
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.73
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ Βίδα Τοιχοποιίας Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK