Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P14307 Clevis Pin Headless 3/16 x 1 17/32 With 2 Rings | AC3WRT 2XAF2

APPROVED VENDOR P14307 Clevis Pin Headless 3/16 x 1 17/32 With 2 Rings

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WRT Μοντέλο: P14307Cross Ref: 2XAF2
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
€9.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος1 17 / 32 "
Υλικό1215 Steel
Συνολικό μήκος1 17 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς κεφαλή
Ωφέλιμο μήκος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P14307 Clevis Pin Headless 3/16 x 1 17/32 With 2 Rings
€9.98 /μονάδα