Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK | AC9MJT 3HKP9

APPROVED VENDOR P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MJT Μοντέλο: P11-139ZCross Ref: 3HKP9
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
€9.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος3 / 4 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK
€9.03 /πακέτο