Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MSB2-36 Shoulder Screw M6 X 1 X 12Mm L, 5PK | AE9KGX 6KE40

APPROVED VENDOR MSB2-36 βίδα ώμου M6 X 1 X 12 Mm L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KGX Μοντέλο: MSB2-36Σταυρός: 6KE40

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.12mm
Ύψος κεφαλιού6mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB95 έως B100
Ώμος Dia.10mm
Μήκος ώμου12mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.050mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος11mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MSB2-36 βίδα ώμου M6 X 1 X 12 Mm L, 5PK
€54.32 /πακέτο