Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK | AE3YCG 5GTW4

APPROVED VENDOR MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3YCG Μοντέλο: MS51576-28Cross Ref: 5GTW4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€70.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΜέγ. 262 HB
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.003 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK
€70.89 /πακέτο