Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS51576-20 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCD 5GTV6

APPROVED VENDOR MS51576-20 βίδα ώμου Ms ανοξείδωτο ατσάλι 10-32 X 1/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YCD Μοντέλο: MS51576-20Cross Ref: 5GTV6
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
€72.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΜέγ. 262 HB
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.003 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 4 "
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-20 βίδα ώμου Ms ανοξείδωτο ατσάλι 10-32 X 1/4, 5PK
€72.75 /πακέτο