Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5RTV9 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.850 Thread Size, 100Pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.850 Size Thread, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GCB Μοντέλο: 5RTV9
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
€61.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.85 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1700
Αντοχή σε εφελκυσμό2100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.828
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πυρήνας (συμπαγής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΥλικό μαντρελιούRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή
WESTWARD 5RTV5 Blind Rivet, Button, 3/16 X 1.177 Μέγεθος κλωστής, 100Pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 έως 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "1.177 "€178.77
WESTWARD 5RUC0 Blind Rivet, Button, 3/16 X 0.799 Length, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 έως 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.799 "€41.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5RTV9 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.850 Size Thread, 100Pk
€61.46 /πακέτο