Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR MS16555-632 Dowel Pin Stainless Steel 1/8 D X 1 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NDK 5EEJ3

APPROVED VENDOR MS16555-632 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 DX 1 1/4 ίντσα μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NDK Μοντέλο: MS16555-632Σταυρός Αναφ.: 5EEJ3
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
€32.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1251 έως 0.1253 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1800
φινίρισμαΠαθητική
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Σκληρότητα RockwellRc 36-42
ΧαρακτηριστικάMil Spec Υπερμεγέθη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-632 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 DX 1 1/4 ίντσα μήκος, 25 PK
€32.58 /πακέτο