Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MPB759 Bolt Carriage Chrome 7/16-14 X 1, 5PK | AD7WLJ 4GVD3

APPROVED VENDOR MPB759 Bolt Carriage Chrome 7/16-14 X 1, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WLJ Μοντέλο: MPB759Cross Ref: 4GVD3
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
€23.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού29 / 64 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.907 "
Ύψος κεφαλιού0.219 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.431 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MPB759 Bolt Carriage Chrome 7/16-14 X 1, 5PK
€23.03 /πακέτο