Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR MHFI-1002000US-100P Hex Machine Screw Indented 10-32, 100PK | AB6QLJ 22A702

APPROVED VENDOR MHFI-1002000US-100P Hex Machine Screw Indented 10-32, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QLJ Μοντέλο: MHFI-1002000US-100PΣταυρός: 22A702

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα μηχανής
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellΒ70-Β100
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MHFI-1002000US-100P Hex Machine Screw Indented 10-32, 100PK
€52.42 /πακέτο