Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55120.060.0012 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 12 L, 25PK | AE9DRK 6HY44

APPROVED VENDOR M55120.060.0012 Μηχανοβιδωτό Τυρί M6 X 1 X 12 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DRK Μοντέλο: M55120.060.0012Cross Ref: 6HY44
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
€11.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10.0mm
Ύψος κεφαλιού3.9mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος12 "
ΥλικόΑ4 ανοξείδωτο χάλυβα (συγκρίσιμο με 316 ανοξείδωτο χάλυβα)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1058
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.060.0012 Μηχανοβιδωτό Τυρί M6 X 1 X 12 L, 25PK
€11.73 /πακέτο