Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 30 L, 25PK | AE9DRH 6HY42

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 30 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DRH Μοντέλο: M55120.050.0030Cross Ref: 6HY42
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
€10.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.8.5mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος30 "
ΥλικόΑ4 ανοξείδωτο χάλυβα (συγκρίσιμο με 316 ανοξείδωτο χάλυβα)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1246
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 30 L, 25PK
€10.71 /πακέτο