Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X35, 50PK | AB7DUZ 22UD67

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1X35, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DUZ Μοντέλο: M55050.060.0035Cross Ref: 22UD67 / 42GX27
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
€24.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι35mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.491
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1X35, 50PK
€24.40 /πακέτο