Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55010.060.0020 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1, μήκος 20 mm, 50 PK | AE7YEM 6BB26

APPROVED VENDOR M55010.060.0020 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 20 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ7ΥΕΜ Μοντέλο: M55010.060.0020Cross Ref: 6BB26 / 42GV75
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
€9.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0020 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 20 mm, 50 PK
€9.11 /πακέτο