Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51458.040.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel M4, 50PK | AB7KDK 23NJ63

APPROVED VENDOR M51458.040.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KDK Μοντέλο: M51458.040.0001Cross Ref: 23NJ63

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM4
Μέσα Dia.4.3mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.8mm
Πάχος0.5 mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι, ανοιχτή περίμετρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0049
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51458.040.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M4, 50PK
€2.73 /πακέτο