Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51450.020.0001 Πλυντήριο σπασμένων κλειδαριών Standard Stainless Steel M2, 50PK | AB7EQG 22UJ45

APPROVED VENDOR M51450.020.0001 Πλυντήριο με διαιρούμενη κλειδαριά Τυπικό ανοξείδωτο ατσάλι M2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EQG Μοντέλο: M51450.020.0001Cross Ref: 22UJ45

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM2
Μέσα Dia.2.1mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.4.4mm
Σκληρότητα RockwellC38 έως C46
Πάχος0.5 mm
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0032
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51450.020.0001 Πλυντήριο με διαιρούμενη κλειδαριά Τυπικό ανοξείδωτο ατσάλι M2, 50PK
€2.90 /πακέτο