ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51320.080.0025 Μηχανή Βίδα Οβάλ M8 X 1.25 X 25 L, 25PK | AE9DQW 6HY20

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Βίδα μηχανής Οβάλ M8 X 1.25 X 25 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DQW Μοντέλο: M51320.080.0025Cross Ref: 6HY20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.14.5mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος25ft.
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Βίδα μηχανής Οβάλ M8 X 1.25 X 25 L, 25PK
€18.98 /πακέτο