Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CARRIER 06EA660167 Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου, 115V, 180W, 73 ιντσών Καλώδια | CQ8GMC 115U03

CARRIER 06EA660167 Crankcase Heater, 115V, 180W, 73 Inch Leads

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ8GMC Μοντέλο: 06EA660167Cross Ref: 115U03

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€244.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας στροφαλοθαλάμου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CARRIER 30RB660004 Θερμαντήρας Στροφαλοθαλάμου | CQ8GMB 115U56 30RB660004€1,306.34
CARRIER 06DA660076 Στροφαλοθάλαμος Heater, 480V, 125W, 73 Inch Καλώδια | CQ8GMD 115T91 06DA660076€265.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARRIER 06EA660167 Crankcase Heater, 115V, 180W, 73 Inch Leads
€244.66 /μονάδα